• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 ODP12X237 FLEXFIT-Monoblock-Aufnahmen mit HSK DIN69893/A Schaft

Artikel-Nr.: 4509399
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509399
    EAN / GTIN 7291075164299
    Herstellernummer 4509399
    L-Nummer L24120 311

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 46 mm, Körperlänge (LB) 200 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 100

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 46 mm
    • Körperlänge (LB) 200 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M12
    • Kraglänge (LPR) 237 mm
    • Schaftgrösse (SS) 100

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb