• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montageschlüssel M10

Artikel-Nr.: 4509360
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Montageschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509360
EAN / GTIN 4017981317009
Herstellernummer 4509360
L-Nummer L60160 2590

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Waschtisch-Montage
  • Mit verschiebbarem Stockschraubeneinsatz für WD-Befestigungen M10 oder M12
  • Maulschlüssel SW 17x19 mm zum Anziehen oder Lösen von Waschtisch-Verschraubungen und Eckventilen

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Stockschrauben: M10
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Schlüsselweite [mm]: 17x19
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb