• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT50 ER32X8.000 DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit ADB-Kegelschaft in Caterpillar-Form

Artikel-Nr.: 4509213
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509213
    EAN / GTIN 7291075155549
    Herstellernummer 4509213
    L-Nummer L24120 2946

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.968″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER32 ,Kraglänge (LPR) 8″ ,Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 1.968″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.789″
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.08″
    • Schnittstellengröße (CSI): ER32
    • Kraglänge (LPR): 8″
    • Schaftgrösse (SS): 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb