• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 40 ER32 SHORT Kurze ER-Spannzangenfutter Form AD/B

Artikel-Nr.: 4509194
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509194
    EAN / GTIN 7291075142860
    Herstellernummer 4509194
    L-Nummer L24120 2201

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 40 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER32, Kraglänge (LPR) 25.1 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 40 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) ER32
    • Kraglänge (LPR) 25.1 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb