• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 40 ER32 CLICK-IN DIN69871 Form A Adapter zu CLICKIN Schnellwechsel Anbindung

Artikel-Nr.: 4509192
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509192
    EAN / GTIN 7291075143089
    Herstellernummer 4509192
    L-Nummer L24120 287

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schnittstellengröße (CSI) 32 SRF, Kraglänge (LPR) 20.1 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) 32 SRF
    • Kraglänge (LPR) 20.1 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb