• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 SRF 8X50 Thermische Schnellwechsel-SpannzangeCLICKIN.

Artikel-Nr.: 4509183
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509183
EAN / GTIN 7291075143041
Herstellernummer 4509183
L-Nummer L24120 275

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 33 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm, Schaftgrösse (SS) 32 SRF

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 33 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 27 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32 SRF

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb