• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 SRF 6X50 Thermische Schnellwechsel-SpannzangeCLICKIN.

Artikel-Nr.: 4509181
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509181
EAN / GTIN 7291075143034
Herstellernummer 4509181
L-Nummer L24120 272

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 31 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Schaftgrösse (SS) 32 SRF

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 31 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 27 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32 SRF