• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 SRF 4X50 Thermische Schnellwechsel-SpannzangeCLICKIN.

Artikel-Nr.: 4509177
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509177
    EAN / GTIN 7291075143010
    Herstellernummer 4509177
    L-Nummer L24120 271

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 31 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm, Schaftgrösse (SS) 32 SRF

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 31 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 27 mm
    • Kraglänge (LPR) 50 mm
    • Schaftgrösse (SS) 32 SRF

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb