• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 20X 65 ER25S DIN 6499 ER ausrichtbare Spannzangenfutter mit Zylindrischer Aufnahme

Artikel-Nr.: 4508020
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4508020
    EAN / GTIN 7291075133134
    Herstellernummer 4508020
    L-Nummer L24120 1673

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER25, Kraglänge (LPR) 72 mm, Schaftgrösse (SS) 20

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 16 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) ER25
    • Antriebsgröße (DRVS) 51 mm
    • Kraglänge (LPR) 72 mm
    • Schaftlänge (LS) 65 mm
    • Schaftgrösse (SS) 20

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb