• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 25X100 ER20 DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit gerader Aufnahme

Artikel-Nr.: 4507005
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4507005
    EAN / GTIN 7291075132878
    Herstellernummer 4507005
    L-Nummer L24120 1946

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 34 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER20, Kraglänge (LPR) 80 mm, Schaftgrösse (SS) 25

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 34 mm
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 13 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) ER20
    • Antriebsgröße (DRVS) 22 mm
    • Kraglänge (LPR) 80 mm
    • Schaftlänge (LS) 100 mm
    • Schaftgrösse (SS) 25

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb