• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADJ C6 D70 FINEFIT Mittelausrichtung Schaft und Sockel mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schaft

Artikel-Nr.: 4506542
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4506542
EAN / GTIN 7291075267747
Herstellernummer 4506542
L-Nummer L24120 1520

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 15 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 15 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kraglänge (LPR) 37 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb