• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kalibrierwerkzeug 15 x 1 mm

Artikel-Nr.: 4506420
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4506420
EAN / GTIN 4017981239158
Herstellernummer 4506420
L-Nummer L60160 4419

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum exakten Kalibrieren von Rohrenden
  • Für halbharte und weiche Kupferrohre
  • Brüniert

Merkmal:

  • für Rohr-Ø: 15x1
  • Gesamtbreite [mm]: 26 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 43 mm
  • Oberfläche: brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Wandstärke: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb