• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADJ ST25 D70 ER32 FINEFIT DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit Ausrichtmodul und Zylinderschaft

Artikel-Nr.: 4506156
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4506156
EAN / GTIN 7291075195071
Herstellernummer 4506156
L-Nummer L24120 1515

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER32, Kraglänge (LPR) 94.5 mm, Schaftgrösse (SS) 25

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER32
  • Kraglänge (LPR) 94.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb