• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 16X 50 ER11 MF DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft und Spannfläche für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 4506051
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4506051
    EAN / GTIN 7291075156423
    Herstellernummer 4506051
    L-Nummer L24120 1889

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 16 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER11, Kraglänge (LPR) 18.5 mm, Schaftgrösse (SS) 16

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 16 mm
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 7 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) ER11
    • Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
    • Kraglänge (LPR) 18.5 mm
    • Schaftlänge (LS) 50 mm
    • Schaftgrösse (SS) 16

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb