• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADJ DIN69871 40 D70 FINEFIT - Ausrichtmodul mit DIN 69871 SK-Grundaufnahme für Sonderwerkzeughalter

Artikel-Nr.: 4505985
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4505985
    EAN / GTIN 7291075202892
    Herstellernummer 4505985
    L-Nummer L24120 1299

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 35 mm, Kraglänge (LPR) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 70 mm
    • größter Außendurchmesser 46 mm
    • Körperlänge (LB) 30.9 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 35 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
    • Bunddurchmesser (DF) 63.55 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 118.4 mm
    • Kraglänge (LPR) 50 mm
    • Schaftlänge (LS) 68.4 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb