• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADJ ST1-1/4 D2.756 ER32 FINEFIT DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit Ausrichtmodul und Zylinderschaft

Artikel-Nr.: 4505977
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4505977
EAN / GTIN 7291075205619
Herstellernummer 4505977
L-Nummer L24120 1185

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.969″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER32 ,Kraglänge (LPR) 3.72″ ,Schaftgrösse (SS) 1.25

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.969″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.789″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.08″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER32
  • Kraglänge (LPR): 3.72″
  • Schaftlänge (LS): 3.15″
  • Schaftgrösse (SS): 1.25

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb