• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADJ DIN69871 40 D70 ER32 Ausrichtbare Spannzangenfutter DIN 6499 ER mit DIN 69871 Form AD/B Anbindung

Artikel-Nr.: 4505971
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4505971
    EAN / GTIN 7291075223330
    Herstellernummer 4505971
    L-Nummer L24120 1208

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Körperlänge (LB) 52.5 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
    • Körperlänge (LB) 52.5 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0400$$$$
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
    • Kraglänge (LPR) 124.5 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb