• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC 32 SEAL 19 Abgedichtete Spannzangen für das MAXIN Kraftspannfutter

Artikel-Nr.: 4505936
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4505936
EAN / GTIN 7291075197273
Herstellernummer 4505936
L-Nummer L24120 1156

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 19 mm, Gesamtlänge (OAL) 72 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 19 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 72 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb