• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK E32 SRK10X45 Schrumpffutter mit HSK DIN69893 Form E Aufnahme für Hartmetall Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4505773
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4505773
    EAN / GTIN 7291075161144
    Herstellernummer 4505773
    L-Nummer L24120 2851

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 42 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm, Schaftgrösse (SS) 32

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 42 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm
    • Kraglänge (LPR) 65 mm
    • Schaftgrösse (SS) 32

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb