• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK E32 SRK6X45 Schrumpffutter mit HSK DIN69893 Form E Aufnahme für Hartmetall Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4505771
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4505771
EAN / GTIN 7291075161137
Herstellernummer 4505771
L-Nummer L24120 2853

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 35 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 65 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb