• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADJ ER32 NOSE Radial und axial einstellbare Spannzangenfutter

Artikel-Nr.: 4505580
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4505580
    EAN / GTIN 7291075263435
    Herstellernummer 4505580
    L-Nummer L24120 2792

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER32, Kraglänge (LPR) 75 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 35 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) ER32
    • Kraglänge (LPR) 75 mm
    • Schaftlänge (LS) 10 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb