• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 20X200 SRK 5 Schrumpfverlängerungen

Artikel-Nr.: 4505245
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4505245
EAN / GTIN 7291075200676
Herstellernummer 4505245
L-Nummer L24120 2641

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 72 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 5 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 72 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 5 mm
  • Kraglänge (LPR) 200 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb