• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH ASHL 25 1 Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für Schaftwerkzeuge zum Einsatz auf Multitasking-Maschinen

Artikel-Nr.: 4505135
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4505135
EAN / GTIN 7291075201529
Herstellernummer 4505135
L-Nummer L24230 150

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 125 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 82 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 157 mm
  • Kraglänge (LPR) 125 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb