• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC 40T12A Reduzierhülsen für Bohrstangen

Artikel-Nr.: 4505033
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4505033
EAN / GTIN 7291075208597
Herstellernummer 4505033
L-Nummer L24230 123

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb