• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH ASHR 25 1 Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für Schaftwerkzeuge zum Einsatz auf Multitasking-Maschinen

Artikel-Nr.: 4505025
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4505025
    EAN / GTIN 7291075201512
    Herstellernummer 4505025
    L-Nummer L24230 116

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 125 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 30 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Funktionsbreite (WF) 13 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 82 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 157 mm
    • Kraglänge (LPR) 125 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb