• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECCENTER SLEEVE 40X50 Exzenterhülsen werden zur Vergrößerung oder Verringerung des normalen Bohrdurchmessers DR durch seitliche Verschiebung d

Artikel-Nr.: 4504976
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4504976
EAN / GTIN 7291075197587
Herstellernummer 4504976
L-Nummer L24000 426

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 50 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Kraglänge (LPR) 77 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb