• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECCENTER SLEEVE 25X32 Exzenterhülsen werden zur Vergrößerung oder Verringerung des normalen Bohrdurchmessers DR durch seitliche Verschiebung d

Artikel-Nr.: 4504974
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4504974
EAN / GTIN 7291075197563
Herstellernummer 4504974
L-Nummer L24000 422

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 32 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 32 mm
  • Kraglänge (LPR) 46 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb