• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECCENTER SLEEVE 20X25 Exzenterhülsen werden zur Vergrößerung oder Verringerung des normalen Bohrdurchmessers DR durch seitliche Verschiebung d

Artikel-Nr.: 4504973
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4504973
    EAN / GTIN 7291075197556
    Herstellernummer 4504973
    L-Nummer L24000 424

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 25 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 25 mm
    • Kraglänge (LPR) 44 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb