• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC 20 SPR 6 Reduktions-Hülsen für MAXIN-Kraftspannzangen-System.

Artikel-Nr.: 4504793
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4504793
EAN / GTIN 7291075183245
Herstellernummer 4504793
L-Nummer L24120 1909

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb