• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63 SRK 3/8X2.000 Schrumpffutter mit HSK DIN69893 Form A Aufnahme für Hartmetall Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4504629
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4504629
EAN / GTIN 7291075196504
Herstellernummer 4504629
L-Nummer L24120 1405

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 1.693″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/8″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1.693″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/8″
  • Kraglänge (LPR): 3.024″
  • Schaftgrösse (SS): 63

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb