• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK E63 ODP10X59 FLEXFIT-Monoblock-Aufnahmen mit HSK DIN69893/E Schaft

Artikel-Nr.: 4504595
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4504595
    EAN / GTIN 7291075183894
    Herstellernummer 4504595
    L-Nummer L24120 1378

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 20 mm, Körperlänge (LB) 25 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 20 mm
    • Körperlänge (LB) 25 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK03C0630$$$$
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M10
    • Kraglänge (LPR) 59 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb