• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK E50 SRK4X45 Schrumpffutter mit HSK DIN69893 Form E Aufnahme für Hartmetall Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4504492
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4504492
    EAN / GTIN 7291075160901
    Herstellernummer 4504492
    L-Nummer L24120 1010

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 36 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 36 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm
    • Kraglänge (LPR) 71 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb