• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK E50 ODP16X59 FLEXFIT-Monoblock-Aufnahmen mit HSK DIN69893/E Schaft

Artikel-Nr.: 4504340
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4504340
    EAN / GTIN 7291075183795
    Herstellernummer 4504340
    L-Nummer L24120 775

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 34 mm, Körperlänge (LB) 25 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 34 mm
    • Körperlänge (LB) 25 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK03C0500$$$$
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M16
    • Kraglänge (LPR) 59 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb