• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 40 MAXIN 32X106 DIN 69871 Form A/B mit MAXIN Kraftspannfutter.

Artikel-Nr.: 4504295
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Kraftspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4504295
    EAN / GTIN 7291075182965
    Herstellernummer 4504295
    L-Nummer L24120 2452

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Kraftspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 69 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • rperdurchmesser (BD) 69 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm
    • Kraglänge (LPR) 106 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb