• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 50 SRKIN 10X 80 Schrumpffutter mit DIN 69871 Form AD Aufnahme für VHM und HSS Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4504240
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4504240
EAN / GTIN 7291075177541
Herstellernummer 4504240
L-Nummer L24120 2427

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 51 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm
  • Kraglänge (LPR) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb