• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 SRKIN12X120 Schrumpffutter nach HSK DIN69893 Form A

Artikel-Nr.: 4504214
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4504214
EAN / GTIN 7291075176612
Herstellernummer 4504214
L-Nummer L24120 502

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 51 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Kraglänge (LPR) 120 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb