• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 SRKIN12X95 Schrumpffutter nach HSK DIN69893 Form A

Artikel-Nr.: 4504213
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4504213
    EAN / GTIN 7291075176605
    Herstellernummer 4504213
    L-Nummer L24120 2380

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 51 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Schaftgrösse (SS) 100

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 51 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
    • Kraglänge (LPR) 95 mm
    • Schaftgrösse (SS) 100

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb