• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrabschneider QUICK AUTOMATIC 13-65 mm

Artikel-Nr.: 4504130
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4504130
EAN / GTIN 4017981230032
Herstellernummer 4504130
L-Nummer L60160 4067

Beschreibung

Beschreibung:

  • Körper aus Zink-Druckguss
  • Geeignet für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre, PVC-Hartkunststoff- und kunststoffummantelte Rohre, dünnwandige Stahlrohre (Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre), Verbundrohre
  • Selbsttätiger Vorschub durch Tellerfedern, ausklappbares Entgratungsmesser
  • Blau lackiert

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 275 mm
  • Material: Körper aus Zink-Druckguss
  • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 13-65
  • Wandstärke (min./max.): 1,0-7,3
  • 1000 V isoliert: nein
  • Schnellverstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb