• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 40 SRK 3X50 Schrumpffutter mit DIN 69871 Form AD Aufnahme

Artikel-Nr.: 4504123
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4504123
EAN / GTIN 7291075184075
Herstellernummer 4504123
L-Nummer L24120 463

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 35.5 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 35.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm
  • Kraglänge (LPR) 69.1 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb