• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC 32 SPR 16 Reduktions-Hülsen für MAXIN-Kraftspannzangen-System.

Artikel-Nr.: 4504120
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4504120
EAN / GTIN 7291075183160
Herstellernummer 4504120
L-Nummer L24120 2348

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 72 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 72 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb