• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CDP M12 SRK 1/4 X1.75 Schrumpffutter mit FLEXFIT Schnittstelle für VHM Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4503811
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503811
EAN / GTIN 7291075166859
Herstellernummer 4503811
L-Nummer L24120 640

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 1.122″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1/4″

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1.122″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/4″
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.687″
  • Kraglänge (LPR): 1-3/4″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb