• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CDP M12 SRK 6X45 Schrumpffutter mit FLEXFIT Schnittstelle für VHM Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4503788
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503788
EAN / GTIN 7291075165609
Herstellernummer 4503788
L-Nummer L24120 353

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 28.4 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 28.4 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
  • Kraglänge (LPR) 45 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb