• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CDP M10 SRK 6X40 Schrumpffutter mit FLEXFIT Schnittstelle für VHM Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4503784
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503784
EAN / GTIN 7291075165562
Herstellernummer 4503784
L-Nummer L24120 338

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 28.4 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 28.4 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Schnittstellen Merkmale M10
  • Antriebsgröße (DRVS) 15 mm
  • Kraglänge (LPR) 40 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb