• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 ODP M10X50 ER-Spannzange mit integriertem FLEXFIT-Adaptor

Artikel-Nr.: 4503677
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4503677
Kopieren
EAN / GTIN 7291075163025
Kopieren
Herstellernummer 4503677
Kopieren
L-Nummer L24120 2239
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 24 mm, Körperlänge (LB) 49 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 24 mm
  • Körperlänge (LB) 49 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M10
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb