• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 ODP M08X25 ER-Spannzange mit integriertem FLEXFIT-Adaptor

Artikel-Nr.: 4503673
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503673
EAN / GTIN 7291075162981
Herstellernummer 4503673
L-Nummer L24120 2230

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 15 mm, Körperlänge (LB) 22 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 15 mm
  • Körperlänge (LB) 22 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M08
  • Kraglänge (LPR) 25 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb