• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK E40 SRK1/2X1.750 Schrumpffutter mit HSK DIN69893 Form E Aufnahme für Hartmetall Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4503523
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503523
EAN / GTIN 7291075165067
Herstellernummer 4503523
L-Nummer L24120 1495

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 1.665″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1/2″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1.665″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/2″
  • Kraglänge (LPR): 2.537″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb