• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63 SRK 3X50 Schrumpffutter mit HSK DIN69893 Form A Aufnahme für Hartmetall Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4503214
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503214
EAN / GTIN 7291075183917
Herstellernummer 4503214
L-Nummer L24120 2177

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm
  • Kraglänge (LPR) 76 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb