• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Tc Messeinsatz mit langem Messplättchen 0-20 mm

Artikel-Nr.: 4503114
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503114
EAN / GTIN 4059192025106
Herstellernummer 4503114
L-Nummer L40080 2300

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft zur Befestigung in Aufnahmestücken 844 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Zur Einstellung der Messtiefe im Aufnahmestück verschiebbar
  • Mit langem Messplättchen
  • Geeignet für Werkstücke mit schmalen Einstichen bis Tiefe 7,5 mm
  • Aus gehärtetem Stahl

Beschreibung:

  • 844 Tc Messeinsätze mit Messplättchen, Plättchenlänge 20 mm, Verstellbereich 0 - 20 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Produktbezeichnung: Messeinsätze mit Messplättchen
  • Produkttyp: 844 Tc
  • Aufnahmeschaftdurchmesser in mm: 5 mm
  • Plättchenlänge: 20 mm
  • Verstellbereich Ende in mm: 20 mm
  • Verstellbereich Anfang in mm: 0 mm
  • Verstellbereich: 0 - 20
  • Anwendung: ; Zur Messung von Zentrierrändern und Einstichen an Innen- und Außendurchmessern ;
  • Abmessung a in mm: 30 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb