• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS CAT40 60 5/8 MAS2 Anzugsbolzen Pull Stud CAT MAS und CAT ANSI.

Artikel-Nr.: 4503095
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Anzugsbolzen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4503095
    EAN / GTIN 7291075137538
    Herstellernummer 4503095
    L-Nummer L24000 297

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 13 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 5/8-11, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 13 mm
    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 60 Degrees
    • Körperlänge (LB) 25.15 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 5/8-11
    • Gesamtlänge (OAL) 57.2 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb