• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS CAT40 45 5/8 MAS1 Anzugsbolzen Pull Stud CAT MAS und CAT ANSI.

Artikel-Nr.: 4503093
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4503093
EAN / GTIN 7291075137514
Herstellernummer 4503093
L-Nummer L24000 294

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 13 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 5/8-11, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 45 Degrees
  • Körperlänge (LB) 25.15 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 5/8-11
  • Gesamtlänge (OAL) 57.2 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb